Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 青(972357702)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54626959 品番972357702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = M4ねじ
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド(PA)
SAB 2600 G M4、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、M4ねじ. SAB 2600 G M4、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、M4ねじ取り付けねじ付きの金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT II
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする