仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = ナイロン
RoHS対応. Muellerスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ. Muelle製のスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ製品です。 BU-32614シリーズは、ユーザーを落胆させない、高い信頼性を保証するため、多様な品質と性能を調整することで改善及び洗練されたコネクタです。 伸縮可能なシースを装備しているので、ソケットを挿入しないときの電気保護が実現します。 また、シュラウド付きとシュラウドなしの両方のバナナプラグを複数個スタックする機能も備えいます。. すべての4 mmテストジャック / ソケットとの併用に最適 シンプルなはんだ終端法で、14-18 AWGのケーブルとの併用に最適 真鍮とベリリウム銅の導体が付いたナイロンハウジング構造 定格電圧: 1000 V @ 20 A
適合機種全般