仕様
色 = 赤
許容電流値 = 4A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ステンレス鋼
チップサイズ = 10mm
プローブソケットサイズ = 4mm
長さ = 155mm
CE. Multi-Contact テストクリップ、フレキシブルシャフト / スプリングワイヤグラバ付き、CAT III、SKPS-4シリーズ. 柔軟なシリコン絶縁のシャフトとステンレススチール製のワイヤグラバを備えたSKPS-4テストクリップです。コンタクト点がアクセスできない場所の場合に使用します。 シリコン絶縁は優れた耐熱特性を備えており、低温でも柔軟性を失いません。 カラーは赤と黒をご用意。安全プラグに対応する4 mmリアソケットを備えています。. 特長. クリップの最大開口: 2.5 mm 1000 V CAT III / 最大4 A
適合機種IC
RoHS指令(10物質対応)対応