仕様
最大電圧 = 1000 V ac, 1400 V dc
導通チェック = あり
安全カテゴリ = CAT IV 1000 V
ディスプレイのタイプ = LED灯
RCDトリップ試験 = あり
IP評価 = IP65
バッテリタイプ = 単三アルカリ電池 x 2 / LR6 x 2
電源 = 電池
寸法 = 228 x 60 x 39mm
重量 = 350g
高さ = 39mm
長さ = 228mm
動作温度 Max = +60℃
幅 = 60mm
IEC61243-3:2009、EN61243-3:2010、IEC61010 1,000 V CAT IV. 無電圧テスター、ユーザーガイド(5か国語)、1.5 V LR03 / 単四電池 x 2、取り外し可能なテストプローブ(Φ 2 mm)セット(クリスタル安全カバー付) x 1、プローブ先端保護カバー x 1、ベルクロストラップ x 1. C.A 771無電圧テスター(VAT) CAT IV 1000 V. C.A 771は、最大1000 V ac / 1400 V dcの電圧の可聴拡張導通 / 相回転テストに対応した、LEDを備えた無電圧テスターです。 C.A 771には、RCD定格30 mA (以下)のトリップテストの他に、テストプローブ / 測定点の照明機能も用意されています。. 1000 V ac / 1400 V dc 過酷な温度条件-30 → +60 ℃向けに設計 単極相テスト 可聴 / 可視通知に対応した拡張導通テスト 2線式での2極相順テスト RCDトリップテスト及び浮遊電圧の検出 測定点の照明 IP65
直流電圧(V)1.4k
交流電圧(V)1k
抵抗(Ω)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
質量(g)350
電源バッテリ
幅(mm)60
奥行(mm)39
高さ(mm)228