Pico Technology 減衰器 TA050

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54627756 品番TA050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
アクセサリタイプ = BNC減衰器セット
併用可能製品 = 1 GHzの信号
50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする