Pico Technology 熱電対端子ボード PR121

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54627783 品番PR121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
アクセサリタイプ = 熱電対データロガー
Pico USB TC-08シングルチャンネル端子ボードPR121. このPicoシングルチャンネル端子ボードは、Pico TC-08データロガー( ; 492-5105 492-5105 )のチャンネルに差し込むと、20ビットの高分解能データロガーとして使用できます。 はんだ付けせずにねじ止め端子によってワイヤをデータロガーに接続できます。 4つの入力レンジ(±50 mV、±500 mV、±5 V、4 → 20 mA)で広範囲の他のセンサ及び信号を測定できます。
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする