内容量1個
仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 1000V ac/dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = ポリアミド(PA) 安全カテゴリレベル = CAT III MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
注文コード54628228
品番934176102