Schutzinger バナナプラグ 48mm 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54628535 品番HSEB 3125 L Au / GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色 = 緑
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = 金
長さ = 48mm
絶縁体 = PA 6.6
Schutzinger高電圧安全ソケット. このSchutzinger製のCAT IV高電圧安全ソケットは、厚さが最高で13.5 mmのパネルに取り付けるように設計されています。 M12ねじと六角ナット固定具の付いた、安全ソケットによる頑強な取り付けにより、4 mmプラグとの信頼性の高い接続が確保されます。. 特長と利点:. CAT IV安全ソケット ポリアミドボディ 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 45 Ncm
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする