仕様色 = 緑
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
長さ = 41mm
絶縁体 = ナイロン66
Schutzinger CAT III安全ソケット. これらのSchutzinger製のCAT III安全ソケットは、厚さ6 mmまでのパネルへの取り付けに適しています。 M12ねじ付きボディは、スプリングワッシャとはんだタブ端子を備えているので、4 mmプラグへのシンプルで信頼性の高い接続が確保されます。. 特長と利点:. CAT III 4 mmソケット ポリアミドボディ はんだタブによる終端 締め付けナットの最大トルク: 45 Ncm