仕様
直径 = 24mm
絶縁 = あり
RS絶縁検査ミラー. メーカーの絶縁検査ミラーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護しながら、正確に目視検査できるように設計されています。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。 この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適です。. 特長と利点:. 射出成形された工具 ナイロン11絶縁 IEC60900:2004仕様 ミラー径: 24 mm