RS PRO 顕微鏡スタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ = マイクロスコープデスクトップスタンド併用可能製品 = Wifi顕微鏡RS Proマイクロスコープベーシックスタンド. RS Proマイクロスコープベーシックスタンドです。RS Proデジタルマイクロスコープ顕微鏡で使用するように設計され、曲げたり、ひねったりして多くの位置に設定できる柔軟性の高いグースネックアームを備えています。便利で汎用性の高いスタンドは、すべてのMic-Fiハンドヘルド顕微鏡に対応しています。. 特長と利点. 柔軟性の高いグースネックアーム ハンズフリーで安定した操作 堅牢 取り扱いが簡単. 互換品. RS Proデジタルマイクロスコープ. 寸法. 幅: 80 mm 長さ: 150 mm 高さ: 250 mm. 用途情報. RS Proマイクロスコープスタンドは、デジタルハンドヘルドマイクロスコープに最適なアクセサリです。このスタンドは使いやすく、広範な用途に使用できます。. 産業用検査 電子 / 機械アセンブリ 品質管理 - 科学教育用ツール 学術研究用ツール - 印刷検査 - 繊維検査 医療分析 昆虫解剖 / 観察 植物解剖 / 観察 宝石類検査 注文コード54629007 品番9132503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = マイクロスコープデスクトップスタンド
併用可能製品 = Wifi顕微鏡
RS Proマイクロスコープベーシックスタンド. RS Proマイクロスコープベーシックスタンドです。RS Proデジタルマイクロスコープ顕微鏡で使用するように設計され、曲げたり、ひねったりして多くの位置に設定できる柔軟性の高いグースネックアームを備えています。便利で汎用性の高いスタンドは、すべてのMic-Fiハンドヘルド顕微鏡に対応しています。. 特長と利点. 柔軟性の高いグースネックアーム ハンズフリーで安定した操作 堅牢 取り扱いが簡単. 互換品. RS Proデジタルマイクロスコープ. 寸法. 幅: 80 mm 長さ: 150 mm 高さ: 250 mm. 用途情報. RS Proマイクロスコープスタンドは、デジタルハンドヘルドマイクロスコープに最適なアクセサリです。このスタンドは使いやすく、広範な用途に使用できます。. 産業用検査 電子 / 機械アセンブリ 品質管理 - 科学教育用ツール 学術研究用ツール - 印刷検査 - 繊維検査 医療分析 昆虫解剖 / 観察 植物解剖 / 観察 宝石類検査
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする