曜日別特売
LLB3-1-P1RVF クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC 54630807

クリーンエアモジュール LLBシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-)o10ワンタッチ管継手注文コード54630807品番LLB3-1-P1RVF
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当

管接続口径(-)o10ワンタッチ管継手フィルター(F)フィルタ付デジタルフロースイッチ(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1~5V)減圧弁(R)減圧弁付ON/OFF弁(V)エアオペレート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする