LLB3-1-P3RV1SF クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC 54630895

クリーンエアモジュール LLBシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(-)o10ワンタッチ管継手 注文コード54630895 品番LLB3-1-P3RV1SF
参考基準価格(税別)¥85,860 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は管接続口径など72種類から選べます 他の種類を見る

・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1〜1.6.1相当

管接続口径(-)o10ワンタッチ管継手 フィルター(F)フィルタ付 デジタルフロースイッチ(P3)NPNオープンコレクタ2出力 減圧弁(R)減圧弁付 ON/OFF弁(V1)エアオペレート流量調整付 絞り弁(S)絞り弁付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする