NB-225 ヘッドバンド GENTOS 54631563 NB-225 ヘッドバンド GENTOS 54631563

ヘッドバンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54631563 品番 NB-225
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘッドバンドセット

適合機種SDH-331D、SDH-332D、SDH-333H、GT-391D、GT-392D、GT-393D、HLP-1802、HW-V233D、HLP-1803、HW-V333D、HLP-1804、HW-V433D、HLP-1805、HW-V533H、GB-143D、GB-133D、DPX-333D、DPX-318H、WS-343HD、WS-243HD、WS-100H、NR-003S、NRX-180H、VA-03R、VA-04D、CB-531D、CB-532D、CB-100D、CB-300D、CB-443D、MM-285H、TX-540XM 幅(mm)25 サイズL 入数【1セット】幅25×長さ400mm×1本(頭頂部用)、幅25×長さ650mm×1本(側頭部用)、バックル×2個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
ヘドランプの修理用
有限会社モリ電子 様

ジェントスの古いヘッドランプを使っています。
ジェントスのカタログでは、適合機種となっていないのですが、取りつけることが出来ました。

対象商品:
54631563
2023-10-17
用途:
ヘッドランプのベルト交換用
サービス業

ランプ部分に問題はなく、ベルトが伸びてしまったので交換用のものが見つかって助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
54631563
2022-12-30
用途:
伸び伸びのゴムバンドの交換
その他業種

10年以上使用しているヘッドライトのバンドが伸び伸びなので、交換です。新しいLEDの物も持っていますが、予備として交換しておきます。

対象商品:
54631563
2021-12-17
用途:
交換用

ヘルメットに装着したままですと伸びてしまうので、その予備として。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする