SB-225 シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS 54631588 SB-225 シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS 54631588 SB-225 シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS 54631588

シリコン塗布ヘッドバンド

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54631588 品番 SB-225
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工

適合機種SDH-331D、SDH-332D、SDH-333H、GT-391D、GT-392D、GT-393D、HLP-1802、HW-V233D、HLP-1803、HW-V333D、HLP-1804、HW-V433D、HLP-1805、HW-V533H、GB-143D、GB-133D、DPX-333D、DPX-318H、WS-343HD、WS-243HD、WS-100H、NR-003S、NRX-180H、VA-03R、VA-04D、CB-531D、CB-532D、CB-100D、CB-300D、CB-443D、MM-285H、TX-540XM 幅(mm)25 サイズL 入数【1セット】幅25×長さ400mm×1本(頭頂部用)、幅25×長さ650mm×1本(側頭部用)、バックル×2個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54631588
2022-11-10
用途:
夜間作業

伸びてヘタってしまっていたバンドを純正品で取り換えることができた。ヘッドランプそのものが新品に戻ったようだった。

対象商品:
54631588
2022-08-06
用途:
設備循環、メンテナンス
農・林・水産業

今まで使っていたバンドが伸びてしまったため購入しました。
ヘルメットに付けて使っていますが、シリコン付きのベルトになり、激しい動きをしてもバンドがずれずに使いやすい。
また、次回も購入する予定

対象商品:
54631579
2022-02-01
用途:
山歩き、停電時
製造業

購入時のヘッドバンドは、10年以上使用して伸びきって頭からずれて困っていた所
値段も手頃で良い商品を見つけて喜んでいます。
又、機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品:
54631588
2022-01-08
用途:
ヘッドライトベルト
株式会社丸島アクアシステム 様 (建設業・工事業)

ライト付属のベルトはシリコンが塗布してないのでずれやすかった。これは、ずれないので使いやすい。

対象商品:
54631588
2021-06-19
用途:
GH-003RGに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長い事使用したため滑り落ち易くなり使い辛かったのでこちらの商品に交換しました、シリコンが滑りにくく頭にフィットしてとても使い易くなりました 早く交換すればよかった 本体が使える限り定期的に交換しようと思います

対象商品:
54631588
2020-12-13
用途:
機械修理
建設業・工事業

狭い場所や暗い場所で照明が必要な時にヘッドライトを使いますが、ベルトが伸び使えなくなり買い替えていましたが、
ベルトのみの交換で買い替えが少なくて済みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする