HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 外付けドライブ・ストレージ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 外付けSSD
ポータブルSSD P800シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54631615
品番
3SS19AA#UUF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Thunderbolt3で革新的な体験をもたらすフラッグシップ・ポータブルSSD
保証期間
3年
読取速度(MB/s)
シーケンシャル読み取り(MB/s):2400
書込速度(MB/s)
シーケンシャル書き込み(MB/s):1200
本体寸法(mm)
141×72.4×18.5
本体質量(g)
210
付属品
USB Type-C to Aケーブル,USB Type-A to Cアダプター
インターフェース
Thunderbolt 3
容量(GB)
256
注意
※MacOS X 10.3以上及びWindows 10以上 Thunderbolt 3インターフェースに対応していること