3SS21AA#UUF ポータブルSSD P800シリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード) 54631633 3SS21AA#UUF ポータブルSSD P800シリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード) 54631633 3SS21AA#UUF ポータブルSSD P800シリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード) 54631633

ポータブルSSD P800シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54631633 品番3SS21AA#UUF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Thunderbolt3で革新的な体験をもたらすフラッグシップ・ポータブルSSD

保証期間3年 読取速度(MB/s)シーケンシャル読み取り(MB/s):2400 書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込み(MB/s):1200 本体寸法(mm)141×72.4×18.5 本体質量(g)210 付属品USB Type-C to Aケーブル,USB Type-A to Cアダプター インターフェースThunderbolt 3 容量(TB)1
注意
※MacOS X 10.3以上及びWindows 10以上 Thunderbolt 3インターフェースに対応していること

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする