LLB4-3N-P1RVSF クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMC 54631647

クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(3N)NPT3/8 注文コード54631647 品番LLB4-3N-P1RVSF
参考基準価格(税別)¥96,030 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は管接続口径など43種類から選べます 他の種類を見る

・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1〜1.6.1相当

管接続口径(3N)NPT3/8 デジタルフロースイッチ(P1)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ(1〜5V) 減圧弁(R)減圧弁付 フィルター(F)フィルタ付 絞り弁(S)絞り弁付 ON/OFF弁(V)エアオペレート付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする