PTFWLD-24W 【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター プリンストン 54631764 PTFWLD-24W 【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター プリンストン 54631764 PTFWLD-24W 【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター プリンストン 54631764

【安心の5年保証付き】23.8型DPポート付きモニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54631764 品番 PTFWLD-24W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

広視野角パネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8型液晶ワイドモデル。最大解像度1920×1080pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドモデルの丁度良いサイズ感はご自宅でもオフィスでも毎日使うディスプレイとして最適です。
プリンストンの液晶ディスプレイは製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。※保証規定については製品に付属する製品保証書をご確認ください。

色(本体) ブルーライトカット対応 最大解像度1920×1080 映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB 視野角水平×垂直(度):178×178 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:539×392×210 質量(kg)パネル部:約3.2、全体:約3.5 付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(DCR時)(1000000:1) 入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型液晶ワイド(広視野角パネル)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※保証期間であっても有料修理となる事が有ります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする