マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード54637145 品番-
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。

用途マスク表面・裏面に使用 成分水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※完全に乾燥させてからご使用ください。スプレー直後はアルコール臭がしますが、乾燥すればなくなります。布やガーゼを再利用する際は洗濯をし、乾燥させてから再度スプレーをしてください。

商品説明動画

【染めQ】マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54637145
2022-02-04
用途:
マスクの除菌

商品が届いて使おうとしたが、最初から、ノズルが目詰りしていて使うことができず
以前買った古い物のノズルと交換し使うことになりました。
リピート購入したのに、次に購入するか悩んでいます

対象商品:
54637145
2020-09-17
用途:
布マスクへ使用
農・林・水産業

使い捨てマスクでは暑苦しいので冷感布マスクに使用。食事後にマスクを着けていると臭いが移り気になっていました。消臭剤を探していましたが本品を見つけ購入。使用感はとても良く、臭いもほとんど無くなり満足しています。

対象商品:
54637145
2020-08-03
用途:
配達作業時

うたい文句通りに涼しさが持続してとても良い。
マスク内の蒸れた感じもかなり減少していると思う。

2人が参考にしています
対象商品:
54637145
2020-08-30
用途:
夏用マスクに
サービス業

涼しさはないよりかはいいです。ただコスパを考えると割高に感じます。
外回り営業の方などはあってもいいかも、室内事務員はコスパが高くなると感じる。
体用、シャツにかける似た商品をマスクにつけてみたら、息ができなかったので、
やはりマスク専用は高いが専用を買うべき

対象商品:
54637145
2020-09-16
用途:
外回り等紙マスク着用時

人それぞれ感じ方が違うので表現が難しいのですが、社内で試しに効果確認。半々で効果が感じられるが苦しさなど改善するわけではない。紙のマスクでないと効果が感じられない。布マスクや速乾といった素材の違うものンに対してはあまり清涼感が感じられない。しょっちゅうマスク触る人が多いので、表面殺菌などの面では効いていると思うと信じたいので使用している。

対象商品:
54637145
2020-08-13
用途:
マスク用に購入
その他業種

涼感とのことですが特に涼しいとは感じません。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする