散水ノズルスタンド

(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54637154 品番SNS-80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

野外の流し台に簡単に取り付け出来る「散水ノズルスタンド」
サビにくい18-8ステンレス仕様。
ネジを緩めてスライドさせるだけの簡単設置

材質本体・ネジ:18-8ステンレス グリップ:PVC クッション:発泡ポリエチレン 質量(g)約210 適合範囲フレーム付きシンクタイプ:約20から50mm 側面ストレートタイプ:約20から80mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×255×230(スライドバー含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54637154
2021-04-25
用途:
野菜洗浄作業に使用
清川管工設備 様 (建設業・工事業)

散水ノズルスタンドのおかげで、両手が使え、作業がはかどります。満足度をやや満足に
した理由は水量を多くすると、ホースが動きノズルが動いてしまう事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする