BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 カーキ 注文コード54639166 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。

用途
事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
カーキ ブレーキ前後:ディスク式 寸法(mm)1200×650×950 全長(mm)1230 全幅(mm)600 最大積載量(kg)120 定格出力(kW)0.35 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)8.7 バッテリー電圧(V)48 車体質量(kg)18 タイヤサイズ12-1/2×2-1/4 充電時間(時間)約3.5 折りたたみ寸法(mm)600×350×1200 最高速度(km/h)30 走行距離(km)航続距離:約30 タイヤサイズ(mm)315 総質量(kg)20
注意
※敷地内を走行する場合は道路交通法の規制を受けません。
※・無免許の方の本車両の購入および使用は禁止されています。また、無免許の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
・特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
1.自賠責保険への加入義務、2.ナンバープレートの取得義務、3.飲酒運転の禁止、4.道路交通法等の交通ルールの遵守、5.ヘルメット着用
※走行可能場所は公道・車道のみ(歩道走行不可)です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

ブレイズスマートEVとは?(商品詳細説明)
この動画は、16人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする