性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db
付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター
仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
色イエロー
電源専用充電池
本体寸法(mm)Φ41×161
本体質量(g)約228(電池含)
対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級IP68
使用電池専用充電池
明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50
照射距離(m)パワー:140、ロー:65
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45