WDD-5-PGR ウォータードリッパー・ドロップ HARIO 54639787 WDD-5-PGR ウォータードリッパー・ドロップ HARIO 54639787

ウォータードリッパー・ドロップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54639787 品番WDD-5-PGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

【水を入れて待つだけ。すっきりとした味わいの水立てコーヒー】
自然な水の滴下でおいしいアイスコーヒーを作ります。
コーヒー粉を入れて、上ボールに水を注ぎ、45分〜1時間で水たてコーヒーができます。
スリムな形状で冷蔵庫保存も可能。コーヒーだけでなく、水たてのお茶もお楽しみいただけます。

材質フタ・上ボール:AS樹脂、ストレーナー・点滴パーツ:ポリプロピレン、内ホルダー・ストレーナーホルダー・フタパッキン:シリコーンゴム ペールグレー 容量(mL)500 質量(g)600 サイズ(cm)10.7×10.2×30.4(口径9.1) アズワン品番64-5269-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする