EMS-1B モバイルミルスティック HARIO 54640304 EMS-1B モバイルミルスティック HARIO 54640304 EMS-1B モバイルミルスティック HARIO 54640304

モバイルミルスティック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54640304 品番EMS-1B
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

浅煎りの硬い豆にも負けないパワーを持つモーターが、これまでの手挽きコーヒーミルの手間と時間を解消しました。コンパクトなサイズとリチウムイオン蓄電池式で持ち運びも可能なため、「どこでも」好きな場所で挽きたての香りとコーヒーを楽しめ、周りの人をもてなすことができます。
※モバイルミルスティック単体ではミル機能はありません。コーヒーミル・セラミックスリム(MSS-1TB)またはコーヒーミル・スマートG(MSG-2)にセットしてご使用ください。

材質本体:ABS樹脂、充電ジャックフタ:シリコーンゴム、ソケット:スチール、シール:PET樹脂、グラインダー専用ホルダー:メタクリル樹脂 ブラック 質量(g)300 サイズ(cm)3.6×3.6×18.0 品名・タイプコーヒーミル アズワン品番64-5269-40
注意
※モバイルミルスティック単体ではミル機能はありません。コーヒーミル・セラミックスリム(MSS-1TB)またはコーヒーミル・スマートG(MSG-2)にセットしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする