浸漬式ドリッパー スイッチ サーバーセット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54640505 品番SSD-5012-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【浸漬式ドリッパー付きサーバーセット。2019年度グッドデザイン賞受賞】
コーヒー粉をお湯に浸漬してから抽出するドリッパー。スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。ペーパーフィルター40枚付き。
ペーパーにコーヒー粉を入れお湯を注ぎます。
しばらく蒸らしたらスイッチを押してドリップします。
指を離しても最後までドリップできます。

材質サーバー:耐熱ガラス、ホルダー:シリコーンゴム、スイッチ:PCT樹脂、ステンレス球:ステンレス ブラック 容量(mL)ドリッパー出来上がり量:200、サーバー:300 質量(g)700 サイズ(cm)13×11.5×21.5 アズワン品番64-5269-69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54640505
2021-01-18
用途:
外出の機会が減り時間にメリハリをつけるため
その他業種

非常によく考えられてできた商品。浸漬式としても透過式としても使えドリッパーを温める時も便利。両方式の良いとこ取りで、今まででは考えられなかった様々な淹れ方が可能。手間を掛けたくないときなどよく使いそう。大満足でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする