曜日別特売
TGS-800-T 漬物グラス・スリム HARIO 54640539

 

TGS-800-T 漬物グラス・スリム HARIO 54640539
TGS-800-T 漬物グラス・スリム HARIO 54640539

漬物グラス・スリム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54640539品番TGS-800-T
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐熱ガラス製のコンパクトな漬物器です。におい移り、色移りしにくい耐熱ガラス製なので、漬物作りにおすすめ。重しにはシリコーンカバーがついた安心設計です。スリムな形状で、冷蔵庫のドアポケットや棚に置いて保存ができます。

材質重石:ホウケイ酸ガラス、重石カバー・フタパッキン:シリコーンゴム、フタ:AS樹脂容量(mL)800質量(g)600サイズ(cm)径10.2×13.5アズワン品番64-5271-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54640539
2022-04-15
用途: 塩もみ 浅漬け
その他業種

場所をとらないスリムな浅漬けセットで、重しなしでも普段使いできる優れもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする