若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 小ねじ
若井産業の その他小ねじ
ラスパート 板金ビス(茶色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(340本)
注文コード
54640663
品番
718442B
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
茶
ねじ長さ(mm)
37
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.2
材質/処理
鉄・ラスパート
サイズ(d×L1)(mm)
4.2×42