※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
瓦ビス ブロンズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
54640794
品番
BSW4075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ブロンズ
サイズ(d×L1)(mm)
4.0×75
ねじ長さ(mm)
50
頭径(Φmm)
10
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじの呼び
M4.0