※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
雨樋ビス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
54640916
品番
71903BR
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ブラック
ねじ長さ(mm)
21
頭径(Φmm)
8.8
ねじの呼び
M3.6
材質/処理
鉄・ラスパート
サイズ(d×L1)(mm)
3.6×30