※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
雨樋ビス ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
ねじ長さ(mm)
21
注文コード
54640959
品番
71903BS
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS410)
ねじ長さ(mm)
21
ねじの呼び
M3.6
色
ブラック
頭径(Φmm)
8.8
サイズ(d×L1)(mm)
3.6×30