※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
雨樋ビス ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
ねじ長さ(mm)
30
注文コード
54641056
品番
719050S
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ねじ長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS410)
ねじ長さ(mm)
30
ねじの呼び
M3.6
頭径(Φmm)
8.8
サイズ(d×L1)(mm)
3.6×50