若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
折板用ダンバ 中間用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
54641065
品番
69735SR
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鉄
色
ラスパート
適合板厚(mm)
0.6〜0.8(上記の2枚重ね)
ねじの呼び
M7
サイズ(d×L1)(mm)
7×35
ワッシャー外径(mm)
座金:30