※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ シンワッシャーリーマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
54641108
品番
69535WR
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質/処理
鉄/三価ユニクロ
ねじ長さ(mm)
32
ねじの呼び
M5
ねじの種類
全ねじ
サイズ(d×L1)(mm)
5×35
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
頭径(Φmm)
12
働き寸法(mm)
22