※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ シンワッシャーリーマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 54641126 品番 69560WR
参考基準価格(税別)¥3,195 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質/処理鉄/三価ユニクロ ねじ長さ(mm)35 ねじの呼びM5 ねじの種類半ねじ サイズ(d×L1)(mm)5×60 適合板厚(mm)1.6〜4.5 頭径(Φmm)12 働き寸法(mm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする