※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ シンワッシャーリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
54641144
品番
69590WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,510
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質/処理
鉄/三価ユニクロ
ねじ長さ(mm)
45
ねじの呼び
M5
ねじの種類
半ねじ
サイズ(d×L1)(mm)
5×90
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
頭径(Φmm)
12
働き寸法(mm)
77
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54641144
69590WR
82819389
69590WR
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャーリーマ
若井産業
1箱(100本)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました