若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレスシンワッシャーリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
54641169
品番
6945WRP
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじ長さ(mm)
42
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
ねじの種類
全ねじ
頭径(Φmm)
12
ねじの呼び
M5
サイズ(d×L1)(mm)
5×45
働き寸法(mm)
32