抗菌トイレマット D型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54641774 品番CL00001
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

抗菌剤を配合したトイレマット
表面のパイルと裏面のラバーに練り込んだ抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)が、抗菌・防臭効果を発揮します。
長時間にわたってトイレ掃除の負担を軽減し、清潔な環境を保ちます。
業務用マットと同様の素材を使用、洗濯機で繰り返し洗っても新品同様の外観・機能性を発揮します。
2種類の型をご用意致しました。(床置き式トイレ用:U型 壁掛け式トイレ用:D型)

用途トイレマット 厚さ(mm)約9 サイズ(cm)60×60 アズワン品番64-2337-68 素材表:ポリエステル100%(PET抗菌糸採用)、裏:抗菌ゴム(NBR)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする