DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイク用アクセサリー
DAYTONA(デイトナ)の ホルダー
DAYTONA(デイトナ)の マルチ・その他
バイク用 マルチマウントバーFE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54641869
品番
16887
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スマートフォンやドリンクホルダーなどの取り付けに便利。
存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。
適合
CT125(20)〈JA55〉
材質/仕上
パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装
耐荷重(kg)
1
有効長(mm)
取付:200
パイプ径(Φmm)
22.2