ポケットギアレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54643479 品番FRG-4S
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。
実用性と経済性を両立。
フレックス首振り仕様。
左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。
ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。

用途ボルトの緩み締め作業に。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)143 質量(g)234 呼び寸法8×10・12×14 送り角度(°)5 厚さt1(mm)15.8 厚さt2(mm)17.8 ギア数72山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする