超ロングダブルフレックスロックギアレンチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード54643488 品番LDFL-2S
参考基準価格(税別)¥18,150 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。
ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
10×12、14×17の2本組セットです。

用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365 質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290 呼び寸法10×12、14×17 送り角度(°)5 厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9 厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5 ギア数72山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする