Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
フレックスエキストラクターギアレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54643524
品番
DEG-10
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。
メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
全長(mm)
197
質量(g)
89
呼び寸法(mm)
10
送り角度(°)
5
厚さt1(mm)
7.5
ギア数
72山