共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の テスタ(マルチメータ)
共立電気計器の デジタルテスタ
コンセントテスタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54643926
品番
KEW4505
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT U 150V 汚染度2(先端プラグを除く)
EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×212×39
質量(g)
約250(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池 LR6/R6(1.5V)×2
幅(mm)
56
奥行(mm)
39
高さ(mm)
212
付属品
8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
使用電池
単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲
-10〜50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20〜60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
212×56×36
アズワン品番
64-8577-91