Bluetooth搭載 コンセントテスタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54643935 品番KEW4505BT
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT U 150V 汚染度2(先端プラグを除く)
EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×212×39 質量(g)約250(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池 LR6/R6(1.5V)×2 幅(mm)56 奥行(mm)39 高さ(mm)212 付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 インターフェースBluetooth Ver5.0搭載 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10〜50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする