TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
パステルアイボリー
注文コード
54643978
品番
CES9315H#SC1
参考基準価格(税別)
¥296,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
色・関連資料
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32
色
パステルアイボリー
定格消費電力(W)
345
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種
GG1-800
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
グリーン購入法
適合
関連資料:
分解図(CS891BH)
分解図(TCF9315#SC1)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません