TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
ウォシュレット一体形便器 GG1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54644687
品番
CES9415#NW1
参考基準価格(税別)
¥274,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
質量(kg)
全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
色
ホワイト
定格消費電力(W)
320
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種
GG1
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
一般地用
グリーン購入法
適合
関連資料:
分解図(CS890B)
分解図(TCF9415#NW1)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません