画像準備中

ウォシュレット一体形便器 GG1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット パステルピンク 注文コード54644827 品番CES9415M#SR2
参考基準価格(税別)¥287,100 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は色・関連資料12種類から選べます 他の種類を見る
パステルピンク 凍結防止一般地用 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする