TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
ウォシュレット一体形便器 GG2
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54644915
品番
CES9425#NG2
参考基準価格(税別)
¥298,900
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
色
ホワイトグレー
凍結防止
一般地用
機種
GG2
定格電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
410
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)
全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32
グリーン購入法
適合
関連資料:
分解図(CS890B)
分解図(TCF9425#NG2)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません