TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
ウォシュレット一体形便器 ネオレスト AH1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54646543
品番
CES9788PXWR#NG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥407,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイトグレー
凍結防止
一般地用
機種
AH1
定格電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1279
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)
全体:約42.8、機能部:約6.5、便器部:約36.3
グリーン購入法
適合
関連資料:
分解図(CS989BPX)
分解図(TCF9788WR#NG2)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません