※代表画像
TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便器・タンク
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54647295
品番
SH232BAVR/CS232BVR#SC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
色
パステルアイボリー
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
一般地用
関連資料:
分解図(SH232BA__VR)
分解図(CS232B___VR)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません